Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN12108U
Cod. Produttore
7GN12108U
Cod. EAN
3850144006782

Informazioni di prodotto

MULTIVIA 0-3 1P 16A MONT. FRONT. 48X48

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 1P 4 POSIZIONI

numero di posizioni di commutazione

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Multivia 0-3 posizioni commutatore 1 polo 16A montaggio frontale 48x48 mm