›

Multipresa scrivania 3 prese + 2 USB A+C 2m grigia

Cod. Rexel BTIS3711GBU
Cod. Produttore S3711GBU
Cod. EAN 8005543708422

Informazioni principali

  • Tipo prese: 2P+T bipasso
  • Prese aggiuntive: 1 presa tedesca P30
  • USB: 2 USB tipo A+C
  • Interruttore: di sicurezza
  • Cavo: 2 m
  • Spina: salvaspazio 10 A
  • Serie: BTIS3711GBU
  • Colore: grigio

Descrizione del prodotto

Multipresa compatta rettangolare con diverse tipologie di prese integrate, tra cui 3 prese euro, 2 prese bipasso italiane, 3 prese con pin di terra e 1 presa con contatto di protezione tipo F. Include inoltre una presa per apparecchi freddi e due porte USB per la ricarica di dispositivi elettronici. Dotata di interruttore e protezione da sovraccarico da 10A, è ideale per gestire in modo sicuro e versatile più dispositivi elettrici contemporaneamente, garantendo comodità e funzionalità in ambienti domestici o professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa da scrivania con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB tipo A+C, interruttore di sicurezza, cavo 2 m e spina salvaspazio da 10 A - grigia

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Nero

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Max. potenza allacciata

2500 W

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese con pin di terra

3

numero di prese per apparecchi freddi

1

Numero di prese Euro CEE7/16

3

angolo inserto centrale ruotato

90°

tipo di collegamento alla rete

Tipo italiano P30

numero di collegamenti USB

2

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

numero delle prese tipo P11 (Italia)

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)

3

Numero di prese Tipo P30 (Italia)

1

Tipo di spina

Diritto

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Multipresa scrivania 3 prese + 2 USB A+C 2m grigia