› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Multipresa scrivania 3 prese 10A 2 USB 2m cavo bianca

Cod. Rexel BTIS3713DBU
Cod. Produttore S3713DBU
Cod. EAN 8005543594063

Informazioni principali

  • Tipo: multipresa scrivania
  • Serie: BTIS3713DBU
  • Prese: 3 P30 10A/16A
  • USB Quick Charge: 5 V 2.4 A max
  • USB standard: 5 V 1.5 A max
  • Cavo: H05VV-F 2 m 3x0,75mm²
  • Potenza max: 2500 W
  • Colore: bianco

Descrizione del prodotto

Multipresa da scrivania con cavo di 2 metri, dotata di tre prese standard francesi tipo E da 10A con protezione a terra e due porte USB integrate per la ricarica di dispositivi elettronici. Il design compatto e rettangolare è studiato per ottimizzare lo spazio sulla scrivania, offrendo una soluzione pratica e funzionale per alimentare contemporaneamente più apparecchiature elettriche e dispositivi USB. La struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm2. Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

2,5 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Max. potenza allacciata

2500 W

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

Con interruttore on/off

con coperchio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

45°

tipo di collegamento alla rete

Tipo italiano P30

numero di collegamenti USB

2

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)

3

Numero di prese Tipo P30 (Italia)

3

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)

Tipo di spina

Diritto

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Multipresa scrivania 3 prese 10A 2 USB 2m cavo bianca