›

Multipresa 5 prese Schuko/Bipasso senza cavo grigia per uso domestico e professionale

Cod. Rexel BTI3682G
Cod. Produttore 3682G
Cod. EAN 8005543697245

Informazioni principali

  • Tipologia: Multipresa 5 Schuko
  • Prese: 5 2P+T
  • Compatibilità: Spine tedesche e italiane
  • Corrente: 10A e 16A
  • Colore: Grigio
  • Senza cavo: Incluso
  • Serie: POKER

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare con 5 prese Schuko e bipasso integrate, progettata per offrire una soluzione pratica e versatile per la gestione di più dispositivi elettrici contemporaneamente. Il design compatto e robusto garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, ideale per ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una connessione stabile senza la presenza di cavi inclusi. La configurazione senza prese per apparecchi freddi o prese con pin di terra la rende adatta a molteplici applicazioni standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A di colore grigia

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Grigio

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

5

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Multipresa 5 prese Schuko/Bipasso senza cavo grigia per uso domestico e professionale