›

Multipresa 4 prese Schuko bipasso con interruttore e salvafulmine bianca

Cod. Rexel BTI3684DBF
Cod. Produttore 3684DBF
Cod. EAN 8005543697283

Informazioni principali

  • Prese: 4 Schuko/Bipasso
  • Interruttore: Incluso
  • Salvafulmine: Integrato
  • Cavo: 1,5 m
  • Spina: Salvaspazio 16A
  • Colore: Bianco
  • Serie: POKER
  • Uso: Multipresa

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare con quattro prese Schuko bipasso, dotata di interruttore di accensione e protezione salva impulsi. Ideale per collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente in sicurezza, garantendo protezione e praticità. Design compatto e funzionale, adatto per ambienti domestici e uffici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 4 prese schuko/bipasso P4, interruttore, salvafulmine e cavo 1,5m - spina salvaspazio da 16A - bianca

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

4

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Multipresa 4 prese Schuko bipasso con interruttore e salvafulmine bianca