›

Multipresa 4 prese Schuko bipasso con interruttore bianca uso domestico e ufficio

Cod. Rexel BTI3684DB
Cod. Produttore 3684DB
Cod. EAN 8005543697269

Informazioni principali

  • Prese: 4 2P+T
  • Compatibilità: Spine tedesche e italiane
  • Interruttore: Di sicurezza
  • Cavo: 1,5 m
  • Spina: Salvaspazio 16A
  • Colore: Bianco
  • Serie: POKER
  • Corrente: 10A e 16A

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare di colore bianco con 4 prese Schuko bipasso, dotata di interruttore integrato per un facile controllo dell'alimentazione. Progettata per garantire sicurezza e funzionalità, è ideale per collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente in ambienti domestici o professionali. La forma compatta e il design essenziale permettono un utilizzo pratico e ordinato, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione della corrente elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore di sicurezza e cavo da 1,5m. Spina salvaspazio da 16A - bianca

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

4

angolo inserto centrale ruotato

45°

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Multipresa 4 prese Schuko bipasso con interruttore bianca uso domestico e ufficio