›

Multipresa 4 prese Schuko 2 USB interruttore casa ufficio

Cod. Rexel BTI3684DBU
Cod. Produttore 3684DBU
Cod. EAN 8005543697306

Informazioni principali

  • Serie: POKER
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Prese: 4 2P+T
  • Prese USB: 2
  • Cavo: 1,5 m
  • Interruttore: di sicurezza
  • Spina: salvaspazio 16A

Descrizione del prodotto

Multipresa rettangolare dotata di quattro prese Schuko con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) e due porte USB integrate per la ricarica di dispositivi elettronici. Il design compatto e funzionale consente una gestione efficiente delle alimentazioni elettriche in ambienti domestici o di lavoro. La presenza di un interruttore consente un controllo semplice e immediato dell'alimentazione. Ideale per collegare contemporaneamente più apparecchiature elettriche garantendo sicurezza e praticità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multipresa POKER con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, 2 prese USB, interruttore di sicurezza e cavo da 1,5m. Spina salvaspazio da 16A - bianca

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

sezione del filo

0,75 mm²

senza alogeni

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di prese, altre

4

angolo inserto centrale ruotato

45°

numero di collegamenti USB

2

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

POKER

Multipresa 4 prese Schuko 2 USB interruttore casa ufficio