Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK15R1
Cod. Produttore
DMK15R1
Cod. EAN
8013975154809

Informazioni di prodotto

MULTIMETRO V-A-W 96X48MM+RELE PROGR.
Descrizione del produttore: VOLTMETRO, AMPEROMETRO E WATTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 CORRENTI DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE (FASE-TOTALE), 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE MAX. (FASE-TOTALE), 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE, 3 CORRENTI MIN. DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE MIN. (FASE-TOTALE). USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

90 mm

display

LED

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

amperometro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

Multimetro digitale trifase voltmetro amperometro wattmetro 96x48mm con relè programmazione controllo protezione