Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG110
Cod. Produttore
DMG110
Cod. EAN
8013975214879
Descrizione del produttore: MULTIMETRO MODULARE A LCD, NON ESPANDIBILE, LCD AD ICONE RETROILLUMINATO, RS485 INCORPORATA, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...240VAC/115...250VDC. MULTILINGUE: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO E PORTOGHESE

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

Multimetro modulare LCD 4U con RS485, alimentazione 100-240VAC/115-250VDC, display retroilluminato iconico, uso industriale e controllo remoto