Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMGKIT100150
Cod. Produttore
DMGKIT100150
Cod. EAN
8013975215203

Informazioni di prodotto

MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 150A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: KIT COMPOSTO DA N° 1 MULTIMETRO DMG 100 E N° 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE 150/5A PER CAVI Ø23MM

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

wattmetro

voltmetro

frequenzimetro

amperometro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

display

LCD

profondità

58 mm

altezza

90 mm

larghezza

72 mm

Produttore

Multimetro DMG100 con 3 trasformatori di corrente 150A per cavi Ø23mm kit completo