Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMGKIT100100
Cod. Produttore
DMGKIT100100
Cod. EAN
8013975215197

Informazioni di prodotto

MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 100A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: COMPOSED OF ONE DMG100 MULTIMETER AND N° 3 CTs 100/5A FOR Ø22MM/0.87” CABLE

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Produttore

MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 100A