Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG200
Cod. Produttore
DMG200
Cod. EAN
8013975179635
Descrizione del produttore: MULTIMETRO MODULARE A LCD, NON ESPANDIBILE, LCD GRAFICO 128X80 PIXEL, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...240VAC/110...250VDC. MULTILINGUE: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E PORTOGHESE

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Risoluzione del display (orizzontale)

128 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

80 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

6400 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

Multimetro digitale modulare LCD grafico 128x80 pixel alimentazione 100-240V AC/DC uso industriale