Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG611R0500
Cod. Produttore
DMG611R0500
Cod. EAN
8013975238370
Descrizione del produttore: MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE, LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA. LETTURA CORRENTE TRAMITE 3 BOBINE DI ROGOWSKI INCLUSE, CORRENTE MASSIMA 500A

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

73,5 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 440 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

Multimetro da incasso 96x96mm RS485 con bobine Rogowski 500A D50mm per monitoraggio corrente