Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG615
Cod. Produttore
DMG615
Cod. EAN
8013975243497

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-440VAC/120-250VDC
  • Tensione nominale: 600VAC fase-fase, 300VAC fase-neutro
  • Campo misura corrente: 0.025…6A TRMS
  • Classe accuratezza: 0.5S energia attiva
  • Display LCD: 72x46mm retroilluminato
  • Porta di comunicazione: RS485 integrata
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: DMG615
Descrizione del produttore: MULTIMETRO DA INCASSO A LCD, ESPANDIBILE. ELEVATA ACCURATEZZA NELLA MISURA DELL'ENERGIA ATTIVA CON CLASSE 0,5S. LCD A ICONE 72X46MM RETROILLUMINATO, ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...440VAC/120...250VDC, PORTA OTTICA FRONTALE E SERIALE RS485 INTEGRATA

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

73,5 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 440 V

tensione di alimentazione DC

120 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

Multimetro da incasso LCD 96x96 iconico classe 0,5S RS485 energia attiva