›

MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 63

Cod. Rexel IMMK96R63DT
Cod. Produttore MK96R63DT
Cod. EAN 8032826514838

Informazioni principali

  • Corrente max: 63A
  • Tensione nominale: 3x230/3x400V ±15%
  • Alimentazione ausiliaria: 196…295V
  • Comunicazione: RS485 Modbus
  • Ingressi digitali: 1 ingresso energia 2 tariffe
  • Dimensioni: 96x96 mm incasso
  • Classe protezione: IP20 morsetti, IP54 frontale
  • Serie: NEMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =63A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

72 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 63