›

MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION125

Cod. Rexel IMMKD4R125DT
Cod. Produttore MKD4R125DT
Cod. EAN 8032826514913

Informazioni principali

  • Corrente max: 125A
  • Tensione nominale: 3x230/400V ±15%
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vca ±15%
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP54 custodia
  • Dimensioni: 4 moduli DIN 43880
  • Comunicazione: RS485 Modbus
  • Serie: NEMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =125A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION125