›

MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION 63

Cod. Rexel IMMKD4R63MT
Cod. Produttore MKD4R63MT
Cod. EAN 8032826514876

Informazioni principali

  • Corrente max: 63A
  • Tensione nominale: 230Vac
  • Alimentazione ausiliaria: 196-295V
  • Moduli DIN: 4 moduli DIN35
  • Ingresso corrente: 1 ingresso Rogowski
  • Comunicazione: M-bus
  • Classe precisione: cl.1 energia attiva
  • Serie: NEMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =63A , Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione M-bus - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION 63