›

MULTICAVO 32X0,50 SCHERMATO

Cod. Rexel CSB0832050
Cod. Produttore 0832050

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 32x0,50 mm²
  • Tipo: Multicavo schermato
  • Protezione EMI: Schermatura integrata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: CSB0832050

Descrizione del prodotto

Il multicavo schermato 32x0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Questo cavo, con una sezione di 32 conduttori di 0,50 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche. La schermatura integrata assicura una trasmissione del segnale senza disturbi, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sensibili. Realizzato con materiali di alta qualità, il multicavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, assicurando che le vostre installazioni elettriche siano sicure e performanti. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la conformità alle normative di sicurezza lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con questo multicavo, potrete contare su una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il multicavo schermato 32x0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Questo cavo, con una sezione di 32 conduttori di 0,50 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche. La schermatura integrata assicura una trasmissione del segnale senza disturbi, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sensibili. Realizzato con materiali di alta qualità, il multicavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, assicurando che le vostre installazioni elettriche siano sicure e performanti. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la conformità alle normative di sicurezza lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con questo multicavo, potrete contare su una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze di cablaggio.
MULTICAVO 32X0,50 SCHERMATO