›

MULTICAVO 16X2X0,50 SCHERMATO

Cod. Rexel CSB0816C050
Cod. Produttore 0816C050

Informazioni principali

  • Conduttori: 16x2
  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Tipo: Schermato
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ambientale
  • Serie: CSB0816C050

Descrizione del prodotto

Il cavo MULTICAVO 16X2X0,50 SCHERMATO è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo schermato offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni sensibili in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 16 conduttori con sezione di 0,50 mm² assicura una trasmissione di potenza affidabile e una lunga durata. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo si presta a una varietà di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla connessione di dispositivi. La finitura del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo MULTICAVO 16X2X0,50 SCHERMATO è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo schermato offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni sensibili in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a 16 conduttori con sezione di 0,50 mm² assicura una trasmissione di potenza affidabile e una lunga durata. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo si presta a una varietà di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla connessione di dispositivi. La finitura del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo.
MULTICAVO 16X2X0,50 SCHERMATO