Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160400/100
Cod. Produttore
4160400/100
Cod. EAN
4044774695969

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GNYE

Documentazione tecnica

Scopri il RR4160400/100, un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più diverse. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 GNYE garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, assicurando una connessione sicura e duratura. Con un design innovativo, il RR4160400/100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE

€ 0,5536 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 100 m entro 1gg lav.