Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG9000
Cod. Produttore
DMG9000
Cod. EAN
8013975271421

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 VAC/DC
  • Tensione misura: 40-830 VAC fase-fase
  • Corrente nominale: 1A/5A
  • Accuratezza: Classe 0.2
  • Protezione: IP65
  • Interfacce: RS485/Ethernet
  • Memoria: Data logging integrato
  • Serie: DMG9000
Descrizione del produttore: -

larghezza

118 mm

altezza

96 mm

profondità

71 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Risoluzione del display (orizzontale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

272 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

6400 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

5

Numero di ingressi di misura della corrente

4

Con firma del firmware

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

MULTIPLO PANNELLO DISPLAY GLCD COLORATO CON INTERFACCIA RS485 E ETHERNET