Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG8000
Cod. Produttore
DMG8000
Cod. EAN
8013975271414
Descrizione del produttore: -

larghezza

118 mm

altezza

96 mm

profondità

71 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Risoluzione del display (orizzontale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

272 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

6400 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Con firma del firmware

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

MULTIPLO PANNELLO DISPLAY GLCD COLORI CON ETHERNET PER AUTOMAZIONE