Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG7000
Cod. Produttore
DMG7000
Cod. EAN
8013975271391

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 VAC / 110-250 VDC
  • Tensione nominale: 600 VAC fase-fase
  • Corrente nominale: 1A/5A
  • Metodo di misura: True RMS / TRMS
  • Classe di accuratezza: 0.2 IEC/EN 61557-12
  • Grado di protezione: IP65
  • Dimensioni: 118x96x79 mm
  • Serie: DMG7000
Descrizione del produttore: -

larghezza

118 mm

altezza

96 mm

profondità

71 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Risoluzione del display (orizzontale)

480 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

272 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

6400 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

MULTIPROGRAMMATORE PANNELLO GLCD COLORE DISPLAY PER CONTROLLO SISTEMI