Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMG620
Cod. Produttore
DMG620
Cod. EAN
8013975296103

Informazioni di prodotto

MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET
Descrizione del produttore: -

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

73,5 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 440 V

tensione di alimentazione DC

120 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 66 Hz

Produttore

MULTIMETRO 96X96 CON DISPLAY LCD PRECISIONE CL.0.5S E INTERFACCIA ETHERNET