Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454457
Cod. Produttore
5454457
Cod. EAN
3760054544574

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTV500ERP
  • Tensione: 230 V
  • Potenza max: 500 W
  • Variazione luminosità: 3% - 100%
  • Protezione: cortocircuito e surriscaldamento
  • Compatibilità: LED, incandescenza, alogene
  • Temporizzazione: 2s - 4h (max 12h)
  • Controllo: Bus Radio e App YnO
Dimmer radio power MTV500ERP progettato per il controllo efficiente dell'illuminazione elettrica. Offre regolazione precisa dell'intensità luminosa tramite tecnologia radio, garantendo comodità e flessibilità nell'ambiente domestico o professionale. Il dispositivo si integra facilmente con impianti elettrici esistenti, assicurando una gestione intelligente e personalizzata della luce, migliorando il comfort e il risparmio energetico. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio ad incasso MTV500ERP è un dimmer elettronico temporizzato, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 500W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili.Il modulo dimmer MTV500ERP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis. Supporta la gestione di più livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosità (preimpostato). Il modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estendela temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. Il modulo può essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva. Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED

profondità dell'apparecchio

12 mm

altezza dell'apparecchio

40 mm

larghezza dell'apparecchio

40 mm

sezione del filo

1.1

potenza nominale

5 VA

frequenza

50 Hz

senza alogeni

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di comando

radio

composizione

elemento base

qualità del materiale

Duroplast

Produttore

Modulo dimmer radio temporizzato 500W per illuminazione domestica