Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454060
Cod. Produttore
5454060
Cod. EAN
3760054540606

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè passo-passo
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: MTR500M
Motore elettrico passo-passo modello UR5454060, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di controllo movimento. Questo motore è ideale per sistemi che richiedono un posizionamento accurato grazie alla sua capacità di eseguire movimenti incrementali con elevata ripetibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, risultando perfetto per impieghi industriali e automazioni elettriche. La sua configurazione è studiata per facilitare l’integrazione in diverse apparecchiature elettriche, offrendo un funzionamento silenzioso ed efficiente. Descrizione del produttore: Relè elettrico passo-passo MTR500M progettato per il controllo affidabile di circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono la gestione automatica di segnali elettrici con precisione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni stabili e sicurezza nell’installazione in impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in diversi sistemi, offrendo una soluzione efficiente per il comando di carichi elettrici in ambito civile e industriale.

potenza max.

500 W

corrente di dimensionamento

1 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

elettronico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Relè elettrico passo-passo MTR500M per impianti civili e industriali