Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454463
Cod. Produttore
5454463
Cod. EAN
3760054544635

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 2000W
  • Modalità: impulsiva, monostabile
  • Temporizzazione: 2s - 4h + 12h
  • Contatto: libero da potenziale
  • Comando: filare e radio
  • Gestione: App YnO e scenari
  • Serie: MTR2000ERPX
  • Antenna: esterna con prolunga
Relè di potenza modello MTR2000ERPX con capacità di commutazione fino a 2000 watt, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo componente è ideale per il controllo di carichi resistivi e induttivi, garantendo una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo adatto a impianti industriali e civili. La compatibilità con diversi sistemi elettrici e la facilità di installazione ne fanno una scelta versatile per professionisti del settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio ad incasso MTR2000ERPX è un relè elettronico passo passo temporizzato con antenna esterna, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W.La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR2000ERPX è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR2000ERPX per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota. RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.

profondità di incasso

22.5 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Produttore

Modulo radio incasso MTR2000ERPX relè 2000W con antenna esterna per domotica