Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454350
Cod. Produttore
5454350
Cod. EAN
3760054543508

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 2000W
  • Temporizzazione: 2s - 4h + 1h
  • Contatto: libero da potenziale
  • Protezione: cortocircuito e surriscald.
  • Controllo: pulsante 12-48V
  • Immunità disturbi: 1,5 kV
  • Funzione: soft start/stop
  • Serie: MTR2000E
Relè passo-passo con potenza nominale di 2000 watt, ideale per il controllo e la gestione di carichi elettrici in impianti domestici e industriali. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Questo componente elettrico è adatto per applicazioni che richiedono un comando alternato e modulato, contribuendo all'efficienza energetica e alla protezione degli impianti. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione versatile per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo ad incasso MTR2000E è un relè elettronico passo passo temporizzato filare, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W.Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fi no a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore e una prolungata (1 ora), con preavviso di spegnimento. Integra la funzione di schedulazione quotidiana di due attuazioni (accensione e spegnimento) automatiche ad orari programmati. É possibile centralizzare più moduli MTR2000E tramite filo pilota e l'accessorio R12M (cod. 5454073), per consentire un’accensione o uno spegnimento totali. Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. Permette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT Immunità ai disturbi di rete fino a 1,5 kV Aumenta la vita utile delle lampadine e dei pulsanti Accessori: ADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota

profondità di incasso

18 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Produttore

Modulo incasso relè passo passo temporizzato 2000W per domotica