Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6104874
Cod. Produttore
6104874
Cod. EAN
4012195899334

Informazioni di prodotto

Supporto multim., USB 3.0 A con collegamento a vite 45x45mm Policarbonato bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto multimediale con una porta USB 3.0 , uscita cavo diritta, con campo di siglatura, presa USB 3.0, tipo A con attacco a vite. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Modul 45 / Multimedia

Produttore

MTG-U3A S RW1 PRESA USB 3.0 MODUL 4