Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6104925
Cod. Produttore
6104925
Cod. EAN
4012195899709

Informazioni di prodotto

Supporto multim., USB 3.0 A-A con cavo, presa-presa 45x45mm Policarbonato Nero-grigio RAL 7021

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto multimediale con una presa di collegamento USB 3.0, uscita cavo diritta, con campo di siglatura, cavo di collegamento USB 3.0 tipo A corto nella versione presa-presa. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7021

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Serie

BlackLine,Modul 45 / Multimedia

Produttore

MTG-U3A F SWGR1 PRESA USB 3.0 45X45