Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP7408670
Cod. Produttore
7408670
Cod. EAN
4012195674498

Informazioni di prodotto

  • Installazione 4 dispositivi
  • Compatibile con Modul 45
  • Box di montaggio MT45V 0
  • Uso con prese a 0°
  • Adatto a spine dritte
  • Serie: MT45V
  • Quantità consigliata: 5
  • Struttura robusta e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per l'installazione di 4 dispositivi elettrici Modul 45 con box di montaggio MT45V 0. Il telaio di installazione è progettato per l'uso con prese a 0° ed il loro uso con spine dritte.

numero di apparecchi incassabili

4

materiale

Policarbonato (PC)/ABS

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare

Produttore

MT45V 4 TELAIO DI SUPPORTO SYSTEM 5