› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035

Cod. Rexel CX2296728
Cod. Produttore 2296728
Cod. EAN 4017918593742

Informazioni principali

  • Serie: FLK
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 4x14 poli
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo cavo: Intestato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035