Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2293828
Cod. Produttore
2293828
Cod. EAN
4017918125516

Informazioni di prodotto

  • Connessione 1: IDC/FLK 16 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK 14 poli
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Controllore: SIMATIC® TOP connect
  • Serie: S7
  • Confezionato: Sì
  • Applicazione: Collegamento moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: SIMATIC® TOP connect; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

16

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici