› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY

Cod. Rexel CX2281584
Cod. Produttore 2281584
Cod. EAN 4017918054830

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione 1: IDC/FLK 1x40 poli
  • Connessione 2: Vite 40 poli
  • Numero canali: 32
  • Tipo: Modulo di interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 40-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

78,75 mm

altezza

77 mm

profondità

70,98 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

MSTBO 2,5/ 4-G1R BUGY