› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK

Cod. Rexel CX2293844
Cod. Produttore 2293844
Cod. EAN 4017918125530

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK 16 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK 14 poli
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Controllore: SIMATIC® TOP connect
  • Serie: S7
  • Confezionamento: Cavo confez.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: SIMATIC® TOP connect; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

16

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK