› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK

Cod. Rexel CX2293831
Cod. Produttore 2293831
Cod. EAN 4017918125523

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo intestato
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 16 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Controllore: SIMATIC® TOP connect
  • Serie: S7
  • Confezionamento: Cavo confez

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: SIMATIC® TOP connect; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

16

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK