› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY VPE100

Cod. Rexel CX2900297
Cod. Produttore 2900297
Cod. EAN 4046356507189

Informazioni principali

  • Corrente max: 10 A
  • Tensione ingresso: 230 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Serie: PLC-BPT.../21 HC
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Uso: Correnti permanenti elevate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, per correnti permanenti elevate composta da morsetto base PLC-BPT.../21 HC con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, corrente limite permanente fino a 10 A,1 contatto di scambio, tens. di ingresso 230 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0043 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

171,6 ... 264 V

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY VPE100