› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 4-G1L GYWH

Cod. Rexel CX2903666
Cod. Produttore 2903666
Cod. EAN 4046356758192

Informazioni principali

  • Serie: IR2/L
  • Tensione ingresso: 24 V AC
  • Contatti di potenza: 2 scambio
  • Tasto di prova: incluso
  • LED di stato: presente
  • Segnalazione meccanica: stato contatto
  • Tipo: Relè singolo
  • Montaggio: a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 24 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,07 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

18,7 ... 33,1 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

18,7 ... 33,1 V

MSTBO 2,5/ 4-G1L GYWH