› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY

Cod. Rexel CX2281212
Cod. Produttore 2281212
Cod. EAN 4017918054649

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 37 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 38 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Compatibilità: FLKM-D37 SUB/B
  • Dimensioni compatte: Standard D-SUB
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Applicazione: Interfaccia elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a vite 38-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

101,3 mm

altezza

77 mm

profondità

57,57 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

38

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY