› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY

Cod. Rexel CX2903228
Cod. Produttore 2903228
Cod. EAN 4017918079000

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 12-60 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Protezione ingressi e uscite
  • LED indicatore stato
  • Montaggio: a innesto
  • Compatibile con morsetti base
  • Serie: ST-OV3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

12 ... 60 V

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY