› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035

Cod. Rexel CX2290863
Cod. Produttore 2290863
Cod. EAN 4017918058227

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 14 poli
  • Lunghezza cavo: 6 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 14/EZ-DR
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale conduttore: Non specificato
  • Applicazione: Connessioni IDC/FLK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 14-poli); lunghezza cavo: 6 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

14

lunghezza

6 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035