› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU

Cod. Rexel CX2820712
Cod. Produttore 2820712
Cod. EAN 4017918076849

Informazioni principali

  • Serie: URELG
  • 4 poli morsetti base
  • Presadi prova su entrambi i lati
  • Sezionatori per guide NS 32/35
  • Piastra terminale inclusa
  • Compatibile con spine ST-REL, ST-OV, ST-OE
  • Montaggio su guide NS 32 e NS 35/7,5
  • Uso elettrico industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 4 poli

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

altezza

86,5 mm

profondità

109,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

MSTBO 2,5/ 3-G1L BU