› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MSTBO 2,5/ 2-G1L BK

Cod. Rexel CX2907216
Cod. Produttore 2907216
Cod. EAN 4055626173627

Informazioni principali

  • Serie: FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
  • Ingresso universale: corrente, tensione, RTD, TC
  • Uscite relè: 2 commutazioni
  • Uscita analogica: 1 canale
  • Custodia: fronte quadro
  • Funzione: monitoraggio valori analogici
  • Protocollo: HART
  • Protezione: Ex i (antideflagrante)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ex i, Indicatore di processo multifunzione in custodia a fronte quadro per il monitoraggio e la rappresentazione di valori di misura analogici. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. 2 uscite di commutazione relè e 1 uscita analogica.. HART

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

MSTBO 2,5/ 2-G1L BK