Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC017423179
Cod. Produttore
017423179
Cod. EAN
8054684000605

Informazioni di prodotto

Serie MSMT - Morsettiera lineare sezionatrice a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 95 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina) antitraccia con separatori in corpo unico. Morsetti stampati in ottone UNI EN 12165. Cilindretti di sezionamento e sbarre di connessione in rame elettrolitico UNI EN 13599, stagnati. A 3 vie sezionabili con doppio attacco a bullone. Per conduttori in rame fino a 95 mmq o in alluminio fino a 150 mmq. Predisposizione per attacco di capicorda con foro per vite M 12. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

456 mm

altezza

400 mm

profondità

100 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

300 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 95 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera lineare sezionatrice 4 poli 3 vie 95 mmq per bassa tensione MSMT/3100/B