Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1122980
Cod. Produttore
1122980
Cod. EAN
4012195698210

Informazioni di prodotto

Profilato a C pesante ideale per installazioni robuste e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design standardizzato
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con staffe reggicavo per un fissaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura portante affidabile e duratura
  • Possibilità di organizzare efficacemente i cavi
  • Ottimizzazione dello spazio e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

2,01 kg

spessore del materiale

2 mm

con dentatura

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

5,1764 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

7,556 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

2,51 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2,69 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

5,18 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

7,56 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MSL4141P3000A2 PROFILATO FORATO, LA