Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Accessori per ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021940
Cod. Produttore
0000021940
Cod. EAN
8010300219400

Informazioni di prodotto

Griglia circolare
Griglia di protezione realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo. Il materiale zincato assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. La struttura robusta e leggera permette un’installazione semplice e una protezione efficace per impianti elettrici e componenti sensibili, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Griglia di protezione circolare realizzata in filo metallico saldato, utile ad evitare l'ingresso di oggetti impedendone così il contatto con la girante. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE.

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Larghezza nominale del condotto

500 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

635 mm

Diametro facciata

635 mm

Con rete per uccelli

Produttore

Griglia protezione circolare filo metallico per ventilazione