Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021936
Cod. Produttore
0000021936
Cod. EAN
8010300219363

Informazioni di prodotto

Griglia circolare
Descrizione del produttore: Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche). Diametro nominale: 300 mm.

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Larghezza nominale del condotto

300 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

382 mm

Diametro facciata

382 mm

Con rete per uccelli