Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021935
Cod. Produttore
0000021935
Cod. EAN
8010300219356

Informazioni di prodotto

Griglia circolare
Griglia di protezione realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire sicurezza e durabilità in ambienti elettrici. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro il contatto accidentale con componenti elettrici, mantenendo al contempo una buona ventilazione grazie alla sua forma circolare e al design a maglie aperte. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una barriera protettiva affidabile e resistente alla corrosione. Descrizione del produttore: Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche). Diametro nominale: 250 mm.

colore

Acciaio inossidabile

materiale

Acciaio zincato

Larghezza nominale del condotto

250 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

357 mm

Diametro facciata

357 mm

Con rete per uccelli

Produttore

Griglia circolare protezione filo metallico diametro 250 mm ventilazione civile residenziale