› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MS5030P3000FT PROFILATO 3000X50X30

Cod. Rexel CP1121466
Cod. Produttore 1121466
Cod. EAN 4012195419686

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline e mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: Rail system
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: MS5030P3000FT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

3,08 kg

spessore del materiale

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

3,9943 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

13,1098 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

3,95 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

6,38 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

3,99 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

13,11 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

MS5030P3000FT PROFILATO 3000X50X30