Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP1121464
Cod. Produttore
1121464
Cod. EAN
4012195049210

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato a C pesante
  • Uso: Costruzioni portanti
  • Applicazione: Canaline, mensole
  • Compatibilità: Staffa reggicavo U
  • Serie: Rail system
  • Installazione: Individuale
  • Materiale: Profilato metallico
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

2,83 kg

spessore del materiale

3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

momento di resistenza ly

3,9943 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

13,1098 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

3,95 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

6,38 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

3,99 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

13,11 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

MS5030P2000FT PROFILATO FORATO, LAR